詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986CW-3

品名 : 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)

仕様

車輪径×幅(mm) 250×60 耐荷重(kg) 295
軸径(mm) 25 ハブ長さ 75mm(内側寄り)
材質 タイヤ:ソリッドゴム
ホイールリム:スチール
入数 1個
ホイールの色
ローラーベアリング
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,490 (税抜)/ 8,239 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/08/21 20:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0072ページ 0635ページ 1698ページ 1699ページ 1749ページ
バリエーション一覧
EA986CW-1 200x 50mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)
EA986CW-2 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)
EA986CW-3 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)
EA986CW-4 400x 80mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top