品番 : EA520FD-57
品名 : φ230mm ボンベ用ハンドトラック
この商品はお客様組み立て品です。
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                
                            仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 100kg | 
|---|---|---|---|
| 積載可能ボンベサイズ | φ204~229mm | 荷台サイズ | 245×243mm | 
| チェーン位置の高さ | 599mm | 全高(mm) | 1240 | 
| 全幅 | 500mm | 車輪径 | φ250mm | 
| 車輪幅 | 60mm | 重量 | 11kg | 
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム | ||
| 安全チェーン付 | |||
| 車輪はローラーベアリング付ハブ仕様 | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 41,200 円(税抜)/ 45,320 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 0 (2025/10/31 15:26現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0072ページ 1698ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA520FD-56 φ140mm ボンベ用ハンドトラック | 
| EA520FD-57 φ230mm ボンベ用ハンドトラック | 
| EA520FD-58 φ300mm ボンベ用ハンドトラック | 
| EA520FD-59 φ318mm ボンベ用ハンドトラック | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986CW-3 : 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール) | 
| 部品 | EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用) | 
| 部品 | EB520FD-404A : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ25mm用) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            