品番 : EA520FD-58
品名 : φ300mm ボンベ用ハンドトラック
仕様
積載均等耐荷重 | 100kg | 積載可能ボンベサイズ | φ300mm |
---|---|---|---|
荷台サイズ | 313×316mm | チェーン位置の高さ | 367mm |
全高(mm) | 1240 | 全幅 | 530mm |
車輪径 | φ250mm | 車輪幅 | 60mm |
重量 | 14kg | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム |
安全チェーン付 | |||
車輪はローラーベアリング付ハブ仕様 | |||
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,700 円(税抜)/ 51,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 22:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0072ページ 1698ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA520FD-56 φ140mm ボンベ用ハンドトラック |
EA520FD-57 φ230mm ボンベ用ハンドトラック |
EA520FD-58 φ300mm ボンベ用ハンドトラック |
EA520FD-59 φ318mm ボンベ用ハンドトラック |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA986CW-3 : 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール) |
部品 | EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用) |
部品 | EB520FD-404A : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ25mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)