品番 : EA520FD-56
品名 : φ140mm ボンベ用ハンドトラック
この商品はお客様組み立て品です。
片手で運べるボンベ用ハンドトラック
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 100kg |
|---|---|---|---|
| 積載可能ボンベサイズ | φ140mm | 荷台サイズ | 152×151mm |
| チェーン位置の高さ | 594mm | 全高(mm) | 1240 |
| 全幅 | 420mm | 車輪径 | φ250mm |
| 車輪幅 | 60mm | 重量 | 11.1kg |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム |
||
| 安全チェーン付。 | |||
| 車輪はローラーベアリング付ハブ仕様 | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,200 円(税抜)/ 45,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/26 04:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0071ページ 1651ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520FD-56 φ140mm ボンベ用ハンドトラック |
| EA520FD-57 φ230mm ボンベ用ハンドトラック |
| EA520FD-58 φ300mm ボンベ用ハンドトラック |
| EA520FD-59 φ318mm ボンベ用ハンドトラック |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986CW-3 : 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール) |
| 部品 | EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用) |
| 部品 | EB520FD-404A : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ25mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
