品番 : EA520FD-59
品名 : φ318mm ボンベ用ハンドトラック
仕様
積載均等耐荷重 | 100kg | 荷台サイズ | 335×333mm |
---|---|---|---|
全高(mm) | 1,240 | 全幅 | 550mm |
車輪径 | 250mm | 車輪幅 | 60mm |
重量 | 14.5kg | 材質 | 本体:スチール 車輪:ソリッドゴム |
チェーン位置の高さ | 599mm | 積載可能サイズ | φ318mm |
33kgプロパンガスボンベ1本用 | |||
安全チェーン付 | |||
車輪はローラーベアリング付ハブ仕様 | |||
33kgプロパンガスボンベ1本を片手で運べます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,700 円(税抜)/ 54,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/09/21 10:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0074ページ 1716ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA520FD-56 φ140mm ボンベ用ハンドトラック |
EA520FD-57 φ230mm ボンベ用ハンドトラック |
EA520FD-58 φ300mm ボンベ用ハンドトラック |
EA520FD-59 φ318mm ボンベ用ハンドトラック |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA986CW-3 : 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール) |
拡大