品番 : EA986CW-61
品名 : 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 260×85 | 耐荷重(kg) | 150 |
|---|---|---|---|
| 軸径(mm) | 20 | ハブ長さ | 60mm(内側寄り) |
| 材質 | タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール |
入数 | 1個 |
| タイヤ模様 | ジグザグ | ||
| ノーパンクタイヤ | |||
| ローラーベアリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1701ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
