詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986CW-64

品名 : 400x100mm ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)

仕様

車輪径×幅(mm) 400×100 耐荷重(kg) 250
軸径(mm) 25 ハブ長さ 75mm
材質 タイヤ:ポリウレタン
ホイールリム:スチール
入数 1個
タイヤ模様 リブ
ノーパンクタイヤ
ローラーベアリング
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,100 (税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 21:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1749ページ
バリエーション一覧
EA986CW-61 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-62 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-63 260x 85mm ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-64 400x100mm ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)
EA986CW-65 400x100mm ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top