品番 : EA986DB-51
品名 : 6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)
積載範囲が調整でき、積載面は滑り止めゴムカバー付
仕様
| 積載均等耐荷重 | 6t(3t×2) | 荷台サイズ | 250×200mm |
|---|---|---|---|
| ベースサイズ | 320×268×110(H)mm | ローラーサイズ | φ85×90mm |
| 調整範囲 | 500~1440mm | 重量 | 30kg |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) ローラー:ナイロン 連結棒:スチール |
||
| ローラーベアリング | |||
| 丈夫な溶接鋼構造 | |||
| 機械やその他の重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。 | |||
| 連結棒(スチール製)2本付で積載範囲が調整できます。 | |||
| 大型のナイロンローラーは重い荷物を積載した場合でも、スムーズで静かな走行が可能です。 | |||
| 荷台は滑り止め付で荷物が滑りません。 | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,700 円(税抜)/ 79,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/08 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1671ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986DB-51 6.0ton トランスポートローラー(伸縮式) |
| EA986DB-52 12.0ton トランスポートローラー(伸縮式) |
| EA986DB-53 24.0ton トランスポートローラー(伸縮式) |
