詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986DB-52

品名 : 12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

積載範囲が調整でき、積載面は滑り止めゴムカバー付

仕様

積載均等耐荷重 12t(6t×2) 荷台サイズ 350×200mm
ベースサイズ 420×268×110(H)mm ローラーサイズ φ85×90mm
調整範囲 720~1500mm 重量 38kg
材質 本体:スチール(粉体塗装仕上げ)
ローラー:ナイロン
連結棒:スチール
ローラーベアリング
丈夫な溶接鋼構造
機械やその他の重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。
連結棒(スチール製)2本付で積載範囲が調整できます。
大型のナイロンローラーは重い荷物を積載した場合でも、スムーズで静かな走行が可能です。
荷台は滑り止め付で荷物が滑りません。
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
追加説明
カタログ価格

99,400 (税抜)/ 109,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/15 12:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1671ページ
バリエーション一覧
EA986DB-51 6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)
EA986DB-52 12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)
EA986DB-53 24.0ton トランスポートローラー(伸縮式)
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • ※裏面

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top