詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986EC-10C

品名 : 50mm キャスター(EA986EC-10用)

カタログ訂正

26/01/22 ●本品は、大型キャスタータイプではありません。(No.57 1115)

仕様

適合品番 EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター 入数 1個
車輪径 φ50mm 全高 64mm
幅 21.8mm 軸径 先端:φ11mm、先端下部:φ8mm
材質 ウレタン
自在タイプ
耐食性に優れたウレタン製ホイール。
金属製の圧縮リングがホイールのステムを溝にしっかり固定し、一定の力を加えることで簡単に引き抜くことができます。
追加説明
カタログ価格

1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 78

(2026/10/08 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0301ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top