詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986EC-10Y

品名 : 960x440x102mm サービスクリーパー(黄)

カタログ訂正

26/01/22 ●本品は、大型キャスタータイプではありません。(No.57 1115)

体によくフィットするデザイン

仕様

サイズ 960×440×102(H)mm 材質 プラスチック
サイズ 960×440×102(H)mm 車輪径 φ50mm
耐荷重 135kg 重量 約5.4kg
カラー イエロー 材質 プラスチック
耐油性キャスター(ウレタン)
キャスターはすべて自在タイプ。
溶剤やグリース、燃料物に強い表面で清掃しやすい。
パッド入りのヘッドレストは、作業に適した姿勢を保持し、簡単に交換可能。
3方向に配置されたハンドルにより、吊り下げ、持ち運び、移動が簡単。
追加説明
カタログ価格

34,600 (税抜)/ 38,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/16 11:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0301ページ

代替品

EA986EC-70
  • 品番

    EA986EC-70

  • コメント

    メーカー・サイズ仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA986EC-10 960x440x102mm サービスクリーパー(青)
EA986EC-10B 960x440x102mm サービスクリーパー(黒)
EA986EC-10R 960x440x102mm サービスクリーパー(赤)
EA986EC-10Y 960x440x102mm サービスクリーパー(黄)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top