品番 : EA986EC-10H
品名 : [EA986EC-10・10B・10R・10Y用]ヘッドレスト
仕様
| サイズ | 260×60mm | 重量 | 45.3g |
|---|---|---|---|
| 【EA986EC-10・10B・10R・10Y用】ヘッドレスト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/20 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0301ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA986EC-10 : 960x440x102mm サービスクリーパー(青) |
| 本体 | EA986EC-10B : 960x440x102mm サービスクリーパー(黒) |
| 本体 | EA986EC-10R : 960x440x102mm サービスクリーパー(赤) |
| 本体 | EA986EC-10Y : 960x440x102mm サービスクリーパー(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
