品番 : EA986EC-10
品名 : 960x440x102mm サービスクリーパー(青)
カタログ訂正
26/01/22 ●本品は、大型キャスタータイプではありません。(No.57 1115)
体によくフィットするデザイン
仕様
| サイズ | 960×440×102(H)mm | 車輪径 | φ50mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 135kg | 重量 | 約5.4kg |
| カラー | ブルー | 材質 | プラスチック |
| 耐油性キャスター(ウレタン) | |||
| キャスターはすべて自在タイプ。 | |||
| 溶剤やグリース、燃料物に強い表面で清掃しやすい。 | |||
| パッド入りのヘッドレストは、作業に適した姿勢を保持し、簡単に交換可能。 | |||
| 3方向に配置されたハンドルにより、吊り下げ、持ち運び、移動が簡単。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/08/22 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0301ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986EC-10 960x440x102mm サービスクリーパー(青) |
| EA986EC-10B 960x440x102mm サービスクリーパー(黒) |
| EA986EC-10R 960x440x102mm サービスクリーパー(赤) |
| EA986EC-10Y 960x440x102mm サービスクリーパー(黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986EC-10C : キャスター(EA986EC-10・-10R・-10Y用) |
| 部品 | EA986EC-10H : [EA986EC-10・10B・10R・10Y用]ヘッドレスト |
ウェブカタログ画像
拡大

