品番 : EA986EC-44
品名 : キャスター(EA986EC-41,-42-43用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
EA986EC-41、-42、-43(全て旧)用替キャスター | |||
EA986EC-10、-10R、-10Yにも取付可能 | |||
自在タイプ | |||
車輪径 | φ100mm | 車輪幅 | 22mm |
---|---|---|---|
重量 | 380g | 材質 | ウレタン |
入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/05 23:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA986EC-10R : 960x440x102mm サービスクリーパー(赤) |
本体 | EA986EC-10Y : 960x440x102mm サービスクリーパー(黄) |
本体 | EA986EC-10 : 960x440x102mm サービスクリーパー(青) |
本体 | EA986EC-10B : 960x440x102mm サービスクリーパー(黒) |
拡大