品番 : EA986FB-2
品名 : 60mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CAC7-060CBL |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ねじ式自在キャスター | ねじサイズ(ピッチ) | M12×25mm(1.75) |
| 車輪径×幅 | 60×24mm | 取付高 | 83mm |
| 耐荷重 | 51kg | 材質 | 車輪:ゴム ホイール:ポリアミド 軸受:スチール ブラケット:SPHD |
| 質量 | 290g | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986FB-1 50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式) |
| EA986FB-2 60mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式) |
| EA986FB-3 80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式) |

