品番 : EA986FB-2A
品名 : 60mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CAC7-060CBL |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ねじ式自在キャスター | ねじサイズ(ピッチ) | M12×25mm(1.75) |
| 車輪径×幅 | 60×24mm | 取付高 | 83mm |
| 耐荷重 | 51kg | 材質 | 車輪:加硫ゴム ホイール:ポリアミド 軸受:スチール(チューブ)亜鉛メッキ ブラケット:SPHD亜鉛メッキ |
| 重量 | 290g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986FB-1A 50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式) |
| EA986FB-2A 60mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式) |
| EA986FB-3A 80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986FB-7A : 60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
