詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986FB-7A

品名 : 60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 CAC7-060CBF
仕様 ねじ式自在キャスター(ストッパー付き) ねじサイズ(ピッチ) M12×25mm(1.75)
車輪径×幅 60×24mm 取付高 83mm
耐荷重 51kg 材質 車輪:加硫ゴム
ホイール:ポリアミド
軸受:スチール(チューブ)亜鉛メッキ
ブラケット:SPHD亜鉛メッキ
重量 360g
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
追加説明
カタログ価格

3,370 (税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/29 01:29現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA986FB-6A 50mm/ M8 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)
EA986FB-7A 60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)
EA986FB-8A 80mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • ※代表画像
  • D:60mm T:24mm H:83mm\nM:M12×1.75mm Lf:25mm\nD1:41mm A:21mm R:84mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top