品番 : EA986GA-100
品名 : 100mm キャスター(固定金具)
始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します
仕様
仕様 | 固定 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:二層式ソリットゴム |
---|---|---|---|
車輪径×幅 | 100×30mm | 全高 | 125mm |
耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) | 耐荷重 | 100kg (4km/h時) |
タイヤ硬度 | 65 ショアA | ||
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています | |||
始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です | |||
リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります | |||
オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。 | |||
プレート取付け型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 00:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1738ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986GA-100 100mm キャスター(固定金具) |
EA986GA-125 125mm キャスター(固定金具) |
EA986GA-160 160mm キャスター(固定金具) |
EA986GA-200 200mm キャスター(固定金具) |