品番 : EA986GA-11
品名 : 125mm キャスター(自在金具/ソフトラバー)
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
                            仕様
| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無し) | 材質 | 金具:スチール、車輪:軟質ゴム | 
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 125×37.5mm | 全高 | 150mm | 
| 耐熱温度 | -25~80℃(+60℃を超えると耐荷重が低下します) | 耐荷重(kg) | 50(4km/h走行時) | 
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| 走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。 | |||
| エアー入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 6,680 円(税抜)/ 7,348 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 6 (2025/11/01 05:53現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1735ページ | ||||
代替品
|  | 
 | 
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA986GA-11 125mm キャスター(自在金具/ソフトラバー) | 
| EA986GA-12 160mm キャスター(自在金具/ソフトラバー) | 
| EA986GA-13 200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー) | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            