品番 : EA986JB-125
品名 : 125mm キャスター(自在金具)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | 125×37.5 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 150 | 耐荷重(kg) | 100 (4km/h時) |
タイヤ硬度 | 80 ショアA | 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) |
重量(g) | 1,039 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム |
ローラーベアリング | |||
プレート取付け型 | |||
中荷重タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 21:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1737ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986JB-80 80mm キャスター(自在金具) |
EA986JB-100 100mm キャスター(自在金具) |
EA986JB-125 125mm キャスター(自在金具) |
EA986JB-160 160mm キャスター(自在金具) |
EA986JB-200 200mm キャスター(自在金具) |