詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986JB-160

品名 : 160mm キャスター(自在金具)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様 自在ストッパー無 車輪径×幅(mm) 160×40
全高(mm) 195 耐荷重(kg) 135 (4km/h時)
タイヤ硬度 80 ショアA 耐熱温度 -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g) 2,269 材質 金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ソリッドゴム
ローラーベアリング
プレート取付け型
中荷重タイプ
追加説明
カタログ価格

8,380 (税抜)/ 9,218 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 21:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1737ページ
バリエーション一覧
EA986JB-80 80mm キャスター(自在金具)
EA986JB-100 100mm キャスター(自在金具)
EA986JB-125 125mm キャスター(自在金具)
EA986JB-160 160mm キャスター(自在金具)
EA986JB-200 200mm キャスター(自在金具)
メイン画像
  • 自在旋回部内:ボールベアリング仕様
  • 車輪の断面図

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top