品番 : EA986GE-100
品名 : 100mm キャスター(自在金具・差込型)
リムは衝撃に強いナイロン製
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | φ100×25mm |
|---|---|---|---|
| 取付高 | 121mm | 固定ピンサイズ | φ11×30.5mm |
| 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では耐荷重が減少します。) | タイヤ硬度 | 80 ショアA |
| 耐荷重 | 70kg (3km/h時) | 重量 | 403g |
| 偏心(オフセット) | 33mm | 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ、三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム リム:耐衝撃性のあるナイロン6製 |
| ボールベアリング | |||
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| タイヤは床に跡が付きにくくなっています。 | |||
| 差込み型 | |||
| 軽荷重タイプ | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/02 08:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1687ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GE-50 50mm キャスター(自在金具・差込型) |
| EA986GE-100 100mm キャスター(自在金具・差込型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986MF-100 : 100x25mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング |

