詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986GE-50

品名 : 50mm キャスター(自在金具・差込型)

リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様 自在ストッパー無 車輪径×幅(mm) φ50×18
取付高(H)mm 69 耐荷重(kg) 40 (3km/h時)
固定ピンサイズ φ11×30.5mm 重量(g) 214
耐熱温度 -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) タイヤ硬度 80 ショアA
材質 金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ソリッドゴム
ボールベアリング
差込み型
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。
軽荷重タイプ
追加説明
カタログ価格

2,580 (税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/06/18 05:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1735ページ

代替品

EA986GF-50
  • 品番

    EA986GF-50

  • コメント

    M10x30mm ねじ式

バリエーション一覧
EA986GE-50 50mm キャスター(自在金具・差込型)
EA986GE-75 75mm キャスター(自在金具・差込型)
EA986GE-100 100mm キャスター(自在金具・差込型)
ウェブカタログ画像
  • 自由旋回部内:ボールベアリング仕様

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top