品番 : EA986GF-50
品名 : 50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)
リムは衝撃に強いナイロン製
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 40kg (3km/h時) |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | φ50×18mm | 取付高(H) | 69mm |
| 偏心(オフセット) | 23mm | ねじサイズ | M10×30mm |
| ねじピッチ | 1.5 | 重量 | 206g |
| 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では耐荷重が減少します。) | タイヤ硬度 | 80 ショアA |
| 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ、三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム リム:耐衝撃性のあるナイロン6製 |
||
| ボールベアリング | |||
| ねじ取付け型 | |||
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| タイヤは床に跡が付きにくくなっています。 | |||
| 軽荷重タイプ | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/08/02 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GF-50 50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付) |
| EA986GF-75 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付) |
| EA986GF-100 100mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986MF-50 : 50x18mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング |
| 仕様別商品 | EA986GF-11 : 50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) |
