詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986GF-75

品名 : 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)

リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様 自在ストッパー無 耐荷重 60kg (3km/h時)
車輪径×幅 φ75×25mm 取付高(H) 98mm
偏心(オフセット) 29mm ねじサイズ M10×30mm
ねじピッチ 1.5 重量 308g
耐熱温度 -20~60℃ (30℃以上では耐荷重が減少します。) タイヤ硬度 80 ショアA
材質 金具:スチール(亜鉛メッキ、三価クロメート仕上げ)
車輪:ソリッドゴム
リム:耐衝撃性のあるナイロン6製
ボールベアリング
ねじ取付け型
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。
タイヤは床に跡が付きにくくなっています。
軽荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 160

(2026/10/09 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1687ページ
バリエーション一覧
EA986GF-50 50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)
EA986GF-75 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)
EA986GF-100 100mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)
ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • 軽荷重自在金具・ボルト取付タイプ
  • D(車輪径)…75mm、T2(車輪幅)…25mm\nP(ねじサイズ・ボルト径)…M10\nF(偏心・オフセット)…29mm\nQ(ねじの長さ)…30mm、H(取付高・全高)…98mm

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top