品番 : EA986MF-75
品名 : 75x25mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
リムは衝撃に強いナイロン6製
仕様
| 車輪径×幅 | 75×25mm | 軸径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 30mm | 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上で負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 80ショアA | 耐荷重 | 60kg(3km/h) |
| 重量 | 0.2kg | 材質 | タイヤ:ソリッドゴム リム:ナイロン6 |
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。 | |||
| リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 | |||
| 床の保護性能が非常に高く、静音運転です。 | |||
| ボールベアリング | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/08/02 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA986GF-75 : 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付) |
| 本体 | EA986GF-12 : 75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) |
