詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MF-80

品名 : 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング

リムは衝撃に強いナイロン6製

仕様

車輪径×幅 80×25mm 軸径 8mm
軸幅 35mm 耐熱温度 -20~60℃ (30℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度 80ショアA 耐荷重 80kg(3km/h)
重量 0.2kg 材質 タイヤ:ソリッドゴム
リム:ナイロン6
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製
床の保護性能が非常に高く、静音運転です。
ボールベアリング
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/02 08:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1697ページ
バリエーション一覧
EA986MF-50 50x18mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
EA986MF-75 75x25mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
EA986MF-80 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
EA986MF-100 100x25mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
EA986MF-125 125x25mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
EA986MF-150 150x30mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D(車輪径):80mm、T2(車輪幅):25mm\nT1(ボス幅):35mm、d(軸径):8mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top