品番 : EA986GP-80
品名 : 80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 80×32mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 111mm | ボルト穴径 | 8.5mm |
| ボルト穴間距離 | 75(61)×51(45)mm | プレートサイズ | 90×66mm |
| 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 85 ショアA |
| 耐荷重 | 100kg(3km/h時) | 重量 | 約0.4kg |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:サーモプラスチックラバー (TPE) リム:ポリプロピレン |
||
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 床に走行跡を残しにくく、静かに走行可能です | |||
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
| 耐薬品性 | |||
| 合成糸ガード付き | |||
| プレート取付け型 | |||
| 軽荷重タイプ | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/10 16:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1689ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986GP-80 80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |
| EA986GP-100 100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |
| EA986GP-125 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986GQ-1 : 80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) |
| 仕様別商品 | EA986GQ-80 : 80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) |
