詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986GQ-80

品名 : 80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様 自在ストッパー無 車輪径×幅 80×32mm
全高 111mm 偏心(オフセット) 40mm
ボルト穴径 8.5mm ボルト穴間距離 75(61)×51(45)mm
プレートサイズ 90×66mm 耐熱温度 -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度 85 ショアA 耐荷重 100kg(3km/h時)
重量 約0.6kg 材質 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:サーモプラスチックラバー (TPE)
リム:ポリプロピレン 
床に走行跡を残しにくく、静かに走行可能です
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
耐薬品性
合成糸ガード付き
プレート取付け型
軽荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,750 (税抜)/ 5,225 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 11:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1689ページ
バリエーション一覧
EA986GQ-80 80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
EA986GQ-100 100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
EA986GQ-125 125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
EA986GQ-150 150mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:80mm T2:32mm H:111mm\nA:90mm B:66mm F:40mm\na:75(61)mm b:51(45)mm d:8.5mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top