品番 : EA986HE-51
品名 : 100mm キャスター(固定金具)
仕様
| 仕様 | 固定車輪 | 材質 | スチール、 車輪:ソリッドゴム |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 100×32mm | 全高 | 125mm |
| 耐熱温度 | -25~80℃ | 耐荷重 | 150kg |
| ボールベアリング | |||
| 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986HE-51 100mm キャスター(固定金具) |
| EA986HE-52 125mm キャスター(固定金具) |
