詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986HE-52

品名 : 125mm キャスター(固定金具)

仕様

仕様 固定車輪 耐熱温度 -25~80℃
材質 スチール、
車輪:ソリッドゴム
車輪径×幅 125×37mm
全高 150mm 耐荷重 150kg
ボールベアリング
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。
プレート取付け型
中荷重タイプ
追加説明
カタログ価格

6,780 (税抜)/ 7,458 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/24 09:00現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA986HE-51 100mm キャスター(固定金具)
EA986HE-52 125mm キャスター(固定金具)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top