品番 : EA986HE-61
品名 : 100mm キャスター(自在金具)
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 100×32mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 125mm | 偏心(オフセット) | 36mm |
| 取付穴径 | 9mm | ボルト穴間距離 | 80×60mm |
| プレートサイズ | 100×85mm | 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 65ショアA | 耐荷重 | 150kg |
| 重量 | 約700g | 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム センター:ナイロン6 |
| 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。 | |||
| 見た目が鮮やかで清潔感があるだけでなく、床にタイヤの跡をつけないノンマーキング仕様です。 | |||
| ボールベアリング | |||
| プレート取付け型 | |||
| 中荷重タイプ | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,090 円(税抜)/ 6,699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1688ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986HE-61 100mm キャスター(自在金具) |
| EA986HE-62 125mm キャスター(自在金具) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA986HE-51 : 100mm キャスター(固定金具) |
| 関連商品 | EA986HE-71 : 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
