品番 : EA986HG-200
品名 : 200mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 200×50mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 235mm | 取付穴径 | 11mm |
| 取付穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度 | -25~50℃ | タイヤ硬度 | 60ショアA |
| 耐荷重 | 75kg(4km/h) | 重量 | 1724g |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:エアー入りゴム |
||
| 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります | |||
| 地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能 | |||
| 油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 中荷重タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/02 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1694ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986HG-200 200mm キャスター(固定金具・空気入車輪) |
| EA986HG-220 220mm キャスター(固定金具・空気入車輪) |
| EA986HG-260 260mm キャスター(固定金具・空気入車輪) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA986MV-200 : 200x 50mm 車輪(空気入・PPリム) |
| 仕様別商品 | EA986HH-1 : 200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) |
| 仕様別商品 | EA986HH-200 : 200mm キャスター(自在金具・空気入車輪) |
