品番 : EA986MV-200
品名 : 200x 50mm 車輪(空気入・PPリム)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 車輪径×幅 | 200×50mm | 軸径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐熱温度 | -20~40℃(30℃以上で負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 60ショアA | 耐荷重 | 75kg(4km/h) |
| 重量 | 0.5kg | 材質 | タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:ポリプロピレン |
| タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。 | |||
| 耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています | |||
| 地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です | |||
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
| 油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,540 円(税抜)/ 7,194 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/24 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1698ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986MV-200 200x 50mm 車輪(空気入・PPリム) |
| EA986MV-260 260x 85mm 車輪(空気入・PPリム) |
| EA986MV-300 300x100mm 車輪(空気入・PPリム) |
| EA986MV-301 300x100mm 車輪(空気入・PPリム) |
| EA986MV-400 400x100mm 車輪(空気入・PPリム) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA986HG-200 : 200mm キャスター(固定金具・空気入車輪) |
| 本体 | EA986HH-200 : 200mm キャスター(自在金具・空気入車輪) |
