品番 : EA986HL-100
品名 : 100mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 100×37mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 130mm | ボルト穴径 | 9mm |
| ボルト穴間距離 | 80×60mm | プレートサイズ | 100×85mm |
| 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 70ショアD |
| 耐荷重 | 280(4km/h) | 重量 | 0.56g |
| 材質 | 金具:スチール(高強度プレス鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6 |
||
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 重荷重タイプ | |||
| プレート取付け型 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
●本体…スチール(2010/3/30/0993) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/18 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1692ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986HL-75 75mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) |
| EA986HL-100 100mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) |
| EA986HL-125 125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) |
| EA986HL-150 150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) |
| EA986HL-200 200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986MB-100 : 100x37mm 車輪(ナイロン・白) |
| 仕様別商品 | EA986HM-2 : 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| 仕様別商品 | EA986HM-12 : 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) |
| 仕様別商品 | EA986HM-100 : 100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) |
