品番 : EA986HM-100
品名 : 100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無し | 車輪径×幅 | 100×37mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 130mm | 偏心(オフセット) | 45mm |
| ボルト穴径 | 9mm | ボルト穴間距離 | 80×60mm |
| プレートサイズ | 100×85mm | 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 70ショアD | 耐荷重 | 280kg(4km/h) |
| 重量 | 903g | 材質 | 金具:スチール(高強度プレス鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6 |
| 旋回ヘッドにはダブルボールベアリング付き ガタツキを最小限に抑え、スムーズな旋回と長寿命を実現。 |
|||
| 多くの腐食性物質に対して高い耐性を持ちます。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| プレーンベアリング | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1692ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986HM-75 75mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) |
| EA986HM-100 100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) |
| EA986HM-125 125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) |
| EA986HM-150 150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) |
| EA986HM-200 200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986MB-100 : 100x37mm 車輪(ナイロン・白) |
| 仕様別商品 | EA986HL-100 : 100mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) |
| 仕様別商品 | EA986HM-2 : 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) |
| 仕様別商品 | EA986HM-12 : 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) |
