詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986JX-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール)

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様 自在車輪(ストッパー無し) 材質 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径(D)×幅 100×(40×2)mm 全高(H) 145mm
プレートサイズ(A×B) 110×140mm 取付穴間(a×b) 75~80×105mm
取付穴 11mm 耐熱温度 -25~80℃
耐荷重 400kg
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
プレート取付け型
追加説明
カタログ価格

25,600 (税抜)/ 28,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/24 23:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1742ページ
バリエーション一覧
EA986JX-100 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール)
EA986JX-125 125mm キャスター(自在金具・ツインホイール)
ウェブカタログ画像
  • A:110mm B:140mm D:100mm \nH:145mm T2:40mm F:45mm\na:75~80mm b:105mm d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top