品番 : EA986JX-125
品名 : 125mm キャスター(自在金具・ツインホイール)
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 125×(40×2)mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 170mm | 取付穴径 | 11mm |
| 取付穴間距離 | 75~80×105mm | プレートサイズ | 110×140mm |
| 耐熱温度 | -20~80℃(60℃を超えると負荷容量が減少) | タイヤ硬度 | 65ショアA |
| 耐荷重 | 500kg | 材質 | 金具:スチール(プレス加工鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドラバー |
| 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です | |||
| 油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1693ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986JX-100 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) |
| EA986JX-125 125mm キャスター(自在金具・ツインホイール) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986M-125 : 125x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) |
| 仕様別商品 | EA986JW-125 : 125mm キャスター(固定金具・ツインホイール) |
