品番 : EA986KA-3
品名 : 150mm キャスター(固定金具)
仕様
| 仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅 | 150×54mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 197mm | 耐荷重 | 500kg(4km/h) |
| ボルト穴径 | 11mm | ボルト穴間距離 | 105×75~80mm |
| プレートサイズ | 140×110mm | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 75ショアA | 重量 | 約2.2kg |
| 材質 | 金具:スチール(高強度プレス鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン 車輪中心部:ダイカストアルミニウム製 |
||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです | |||
| 動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。 | |||
| 走行跡が残らず、床への色移りがありません。 | |||
| 多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/18 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1691ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KA-1 100mm キャスター(固定金具) |
| EA986KA-2 125mm キャスター(固定金具) |
| EA986KA-3 150mm キャスター(固定金具) |
| EA986KA-4 200mm キャスター(固定金具) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986KA-13 : 150mm キャスター(自在金具) |
| 仕様別商品 | EA986KA-23 : 150mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
| 部品 | EA986MN-3 : 150x54mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム) |
