詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986KA-1

品名 : 100mm キャスター(固定金具)

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

仕様

仕様 固定車輪 材質 金具:スチール、
車輪:ポリウレタン
車輪径×幅 100×40mm 全高 130mm
耐熱温度 -25~70℃ 耐荷重(kg) 300
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです
プレート取付け型
重荷重タイプ
追加説明
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/21 14:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1691ページ
バリエーション一覧
EA986KA-1 100mm キャスター(固定金具)
EA986KA-2 125mm キャスター(固定金具)
EA986KA-3 150mm キャスター(固定金具)
EA986KA-4 200mm キャスター(固定金具)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top