詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986KD-420

品名 : 420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様 固定車輪 車輪径×幅 420×115mm
全高 480mm 取付穴径 14mm
取付穴間距離 160×120mm プレートサイズ 200×160mm
耐熱温度 -20~50℃ タイヤ硬度 60ショアA
耐荷重 650kg(4km/h) 重量 15.22kg
材質 本体:スチール
(極めて頑丈な溶接鋼板構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート処理、六価クロムフリー)
車輪:エアー入りゴム
バルブ 米式
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります
地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能
油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

109,100 (税抜)/ 120,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1694ページ
バリエーション一覧
EA986KD-310 310mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
EA986KD-420 420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)
ウェブカタログ画像
  • 米式バルブ
  • D:420mm  ホイール幅:115mm  H:480mm\nA:200mm  B:160mm\na:160mm  b:120mm  d:14mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top