詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986KH-61

品名 : 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様 自在後ストッパー付 材質 金具:スチール、
車輪:ポリウレタン
車輪径×幅 100×40mm 全高 130mm
耐熱温度 -25~70℃ 耐荷重 350kg
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様
プレート取付け型
追加説明
カタログ価格

18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 13:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1691ページ
バリエーション一覧
EA986KH-61 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986KH-62 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986KH-63 160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986KH-64 200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top