品番 : EA986KH-62
品名 : 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅 | 125×40mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 155mm | ボルト穴径 | 11mm |
| ボルト穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 92ショアA |
| 耐荷重 | 350kg(4km/h) | 重量 | 約1.7kg |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン 車輪中心部:ダイカストアルミニウム製 |
||
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様 | |||
| 温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。 | |||
| 多くの物質に対して高い耐薬品性があります。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/24 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1691ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KH-61 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
| EA986KH-62 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
| EA986KH-63 160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
| EA986KH-64 200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986KH-42 : 125mm キャスター(固定金具) |
| 仕様別商品 | EA986KH-52 : 125mm キャスター(自在金具) |
