品番 : EA986KM-160
品名 : 160mm キャスター(自在金具・スプリング付)
スプリング付で衝撃を抑えます
仕様
| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無) | 車輪径×幅(mm) | 160×50 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 245 | 耐荷重(kg) | 800 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 92 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 10,610 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン |
| 鋳鉄製ホイール | |||
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です | |||
| ブラケット部は防塵・防滴構造になっています | |||
| 衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き) | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,900 円(税抜)/ 72,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/19 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1694ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KM-160 160mm キャスター(自在金具・スプリング付) |
| EA986KM-200 200mm キャスター(自在金具・スプリング付) |
| EA986KM-250 250mm キャスター(自在金具・スプリング付) |
| EA986KM-300 300mm キャスター(自在金具・スプリング付) |
