詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986KM-300

品名 : 300mm キャスター(自在金具・スプリング付)

スプリング付で衝撃を抑えます

仕様

仕様 自在車輪(ストッパー無) 車輪径×幅(mm) 300×80
全高(mm) 395 耐荷重(kg) 2,400 (4 km/h)
タイヤ硬度 92 ショアA 耐熱温度 -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g) 40,200 材質 金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ポリウレタン
鋳鉄製ホイール
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
ブラケット部は防塵・防滴構造になっています
衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)
プレート取付け型
追加説明
カタログ価格

271,800 (税抜)/ 298,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/19 09:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1694ページ
バリエーション一覧
EA986KM-160 160mm キャスター(自在金具・スプリング付)
EA986KM-200 200mm キャスター(自在金具・スプリング付)
EA986KM-250 250mm キャスター(自在金具・スプリング付)
EA986KM-300 300mm キャスター(自在金具・スプリング付)
ウェブカタログ画像
  • 衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top