詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986KY-2

品名 : 150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様 自在前ストッパー付 車輪径×幅 150×55mm
全高 205mm 偏心(オフセット) 65mm
ボルト穴径 14mm ボルト穴間距離 140×105mm
プレートサイズ 175×140mm 耐熱温度 -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度 80ショアD 耐荷重 2500kg(4km/h)
重量 8.45kg 材質 金具:スチール(溶接鋼製、亜鉛メッキ、イエロークロメート、六価クロムフリー)
車輪:キャストナイロン
一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です
多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
ブラケット部は防塵・防滴構造になっています
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

89,300 (税抜)/ 98,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 10:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1693ページ
バリエーション一覧
EA986KY-0 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KY-1 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KY-2 150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KY-3 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:150mm T2:55mm H:205mm\nA:175mm B:140mm F:65mm\na:140mm b:105mm d:14mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top