詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986KY-3

品名 : 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様 自在車輪(前ストッパー付) 車輪径×幅(mm) 200×55
全高(mm) 255 耐荷重(kg) 3,000 (4 km/h)
タイヤ硬度 80 ショアD 耐熱温度 -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g) 10,200 材質 金具:スチール
(亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:キャストナイロン
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです
ブラケット部は防塵・防滴構造になっています
車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です
プレート取付け型
追加説明
カタログ価格

104,300 (税抜)/ 114,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/20 21:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1693ページ
バリエーション一覧
EA986KY-0 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KY-1 125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KY-2 150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
EA986KY-3 200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top