品番 : EA986KZ-100
品名 : 100mm キャスター(自在金具・スプリング付)
特許取得済の半月キーデザインによる優れた緩衝ばね特性
仕様
| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無) | 車輪径×幅(mm) | 100×40 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 170 | 耐荷重(kg) | 200 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 65 ショアA | 耐熱温度 | -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 3,440 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム |
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き) | |||
| 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/21 01:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1694ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KZ-100 100mm キャスター(自在金具・スプリング付) |
| EA986KZ-125 125mm キャスター(自在金具・スプリング付) |
