品番 : EA986KZ-125
品名 : 125mm キャスター(自在金具・スプリング付)
特許取得済の半月キーデザインによる優れた緩衝ばね特性
仕様
| 用途 | 精密機器・電子部品の運搬台車、医療・研究機関、自動車工場の部品供給台車、物流倉庫・ECセンターなどに | 仕様 | 自在車輪ストッパー無し |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 125×40mm | 全高 | 192mm |
| 偏心(オフセット) | 45mm | 取付穴径 | 9mm |
| 取付穴間距離 | 80×60mm | プレートサイズ | 100×85mm |
| 耐熱温度 | -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 65ショアA |
| 耐荷重 | 250kg(4km/h) | 初期ばね荷重 | 40kg |
| 最大ばね荷重 | 290kg | ばね可動域(ストローク) | 18mm |
| 重量 | 3.6kg | 材質 | 金具:スチール (溶接鋼構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム |
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き) | |||
| 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。 | |||
| 油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
41,800 円(税抜)/ 45,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/18 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1694ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986KZ-100 100mm キャスター(自在金具・スプリング付) |
| EA986KZ-125 125mm キャスター(自在金具・スプリング付) |
