品番 : EA986LM-75
品名 : 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです
仕様
| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無) | 車輪径×幅(mm) | 75×32 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 100 | 耐荷重(kg) | 150 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 482 | 材質 | 金具:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:ナイロン6 |
| 自在旋回部はダブルボールベアリング仕様 | |||
| 耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです | |||
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,580 円(税抜)/ 9,438 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/21 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1695ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986LM-75 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986LM-100 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986LM-125 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986LM-150 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986LM-200 200mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
